視界制御(機密漏洩防止)フィルター。 情報セキュリティー対策商品。 視界制御左右60°で他人の目を気にせず、快適オペレーション。 見やすい明るさと鮮明な画面で視界制御します。 光沢面側・ノングレア面側 双方表面として使用できます。 キズに弱い液晶画面をがっちりガード(表面硬度3H)。 可視光線透過率65%、紫外線カット99%、ブルーライトカット40%、帯電防止、外光反射率1.5%、視界制御視野角左右60度。