覗き見防止フィルター Looknon-N9 デスクトップ用 23.8インチ(16:9)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62824714 品番LN9-238IO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

視界制御(機密漏洩防止)フィルター。
情報セキュリティー対策商品。
視界制御左右60°で他人の目を気にせず、快適オペレーション。
見やすい明るさと鮮明な画面で視界制御します。
光沢面側・ノングレア面側 双方表面として使用できます。
キズに弱い液晶画面をがっちりガード(表面硬度3H)。
可視光線透過率65%、紫外線カット99%、ブルーライトカット40%、帯電防止、外光反射率1.5%、視界制御視野角左右60度。

対応インチサイズ23.8 のぞき見防止 ブルーライトカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする