INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の シャワー用品
INAX(LIXIL)の シャワーセット
シャワーヘッド+ホースセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ホース長さ(m)
1.7
色
ホワイト
注文コード
62824738
品番
BF-6JBP(1.7)-PU1
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ・適合・色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
ホース長さ(m)
1.7
用途
LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
仕様
止水スイッチ:なし
色
ホワイト
材質(ホース)
樹脂製
止水スイッチ
なし
水流切替
×
注意
※ホース長さをご確認ください。