用途
USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。
安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。
パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMI(R)ポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/60Hzに対応しています。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。
マルチ画面表示(Windows OS)に対応し、最大4K/30Hzの出力が可能です。HDMIポートを2つ同時に使用することで、2画面への同時出力ができ、最大3画面でコンテンツを楽しめます。
※マルチ画面表示で4K(30Hz)出力を行う際は、お使いの機器がDisplayPort(TM) 1.4規格に対応し、かつプレミアム規格のHDMIケーブルを使用していることをご確認ください。
※macOSとiPadOSは2台のモニターに拡張表示はできませんのでご注意ください。
USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。
※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。
※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。
※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能がご利用できない場合があります。
※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。
※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。
※入力信号は標準のDisplayPort 1.2に対応している必要があります。
※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご使用できません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
USBポート
【ダウンストリーム】
USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート
USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※映像出力非対応
USB-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1 ※映像出力非対応
※USBの各ポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
色シルバー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11 / Windows 10 / iPadOS 18 / macOS Sequoia 15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×34×14 ※ケーブル含まず
動作環境【温度】5〜40℃【湿度】30〜80% ※結露なきこと
保証期間1年間
コネクタ【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグー<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))
ケーブル長(cm)約17 ※コネクター含まず
出力ポート【ダウンストリーム】映像:HDMI(R)×2<対応解像度:最大4K/60Hz>