iPhone17 Pro フィルム アンチグレア 衝撃吸収 覗き見防止 左右視線ブロック 指紋防止 気泡防止 反射防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62824916 品番PM-A25CFLPF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

特殊ブラインド加工により左右からの視界を制御する、のぞき見防止タイプの画面保護フィルムです。

用途
特殊ブラインド加工により左右からの視界を制御する、のぞき見防止タイプの画面保護フィルムです。
画面の正面を中心に約60度(左右約30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません
※のぞき見防止機能は正面(視野角約60度)以外の左右からの視界を制限します。
本製品を装着した状態でも、バーコード決済が可能です。
※バーコードの読み取りができない場合は、画面の輝度を上げれば読み取ることができるようになります。
※バーコードリーダーによって、読み取りができない場合があります。
ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(左右のぞき見防止、衝撃吸収、反射防止、左右タイプ)×1 材質【接着面】シリコン【外側】PET 対応機種iPhone 17 Pro、iPhone 16 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする