iPhone17 カメラレンズ保護 高透明 10H 指紋防止

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 クリア 注文コード62825020 品番PM-A25AFLLP1CR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護カバーです。

用途
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
ARコートにより高い透明度を実現しました。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
※使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラレンズ保護カバー×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1 材質【接着面】アクリル系粘着剤【外側】ガラス・アクリル クリア 対応機種iPhone 17、iPhone 16、iPhone 16 Plus

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする