iPhone17 カメラレンズ保護 角割れ防止フレーム 高透明 10H 指紋防止

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62825151 品番PM-A25AFLLPFCR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用した角割れ防止タイプのカメラレンズ保護カバーです。

用途
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用した角割れ防止タイプのカメラ保護カバーです。
3Dフレーム構造によりカメラ保護カバーの角割れを防止します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
ARコートにより高い透明度を実現しました。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
※使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラレンズ保護カバー(3Dフレームタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1 材質【接着面】アクリル系粘着剤【外側】ガラス・アクリル クリア 対応機種iPhone 17、iPhone 16、iPhone 16 Plus

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする