INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 浴室設備用品
アームレスト・ヘッドレスト用吸盤セット2個入り 浴槽 頭置き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62826043
品番
QM-20(2)
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
アームレスト:YCA-1-L/R、ヘッドレストYCH-2用
適合
アームレスト:YCA-1-L/R、ヘッドレストYCH-2用
直径(Φmm)
吸盤:20