iPhone17 Pro ケース ソフト 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 メタリックライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62826325 品番 PM-A25CUCTMLGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

側面のエッジ部分やカメラ周り部分にメタリックラインを施した、上品な輝きを放つ高級感のあるソフトケースです。

用途
側面のエッジ部分やカメラ周り部分にメタリックラインを施した、上品な輝きを放つ高級感のあるソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、メタルステッカー×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、メタルステッカー:鉄 グレージュ 対応機種iPhone 17 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする