法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62826586 品番WAB-EX-ADP1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698


エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。
[対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300
法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。

温度0〜40℃の環境で使用することが出来ます。

本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300
本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz
本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A
環境条件 動作時|温度:0〜40℃
環境条件 動作時|湿度:10〜90%(結露なきこと)
環境条件 保管時|温度:-10〜70℃
環境条件 保管時|湿度:5〜95%(結露なきこと)
規格|安全規格準拠:PSE
規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質)
外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm
質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g
付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚
保証期間:3年

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする