法人用無線AP/Wi-Fi6(11ax)対応 2x2/1201+574Mbps同時通信対応/Webスマート/小型筐体

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62826674 品番WAB-S1775
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥32,585 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980


「Wi-Fi 6」(IEEE 802.11ax準拠)対応。
5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応。

無線LAN準拠規格:2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56)
有線LAN準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging
有線LANポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2 ※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応
有線LAN対応給電方式:PoE (IEEE 802.3af/at準拠)
対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.15/10.14/10.13、iOS 14/13/12.4、Android 10/9/8
入力電圧(ACアダプター):AC100〜240V 50/60Hz
外形寸法:本体:W100×D130×H35mm、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):W145×D130×H47mm(共に突起部含まず)
質量:本体:約340g、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):約510g
付属品:マグネット 2個、マグネット用プレート 1枚、ゴム足 4個、壁/天井設置用金具 1枚、セキュリティカバー 1セット、他
保証期間:3年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする