iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 Grippy

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62827129 品番 PM-A25CGRPFMBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。

用途
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケースです。アクセントとして楽しめる、フレームカラータイプです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・磁石、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 ブラック 対応機種iPhone 17 Pro 対応ワイヤレス充電器(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする