無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+4803+1147Mbps

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62827566 品番WXR-11000XE12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

(1)Wi-Fi 6 12ストリーム(4x4+4x4+4x4)外付け「トリプルバンドダイポールアンテナ」搭載 (2)Wi-Fi 6E 対応 → 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現 (3)10Gbps回線をフル活用、INTERNET/LAN 10GbEポート搭載 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応 (5)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」搭載 (後日対応)

周波数範囲【6GHz】191〜283ch(5955〜6415MHz)【5GHz】W52:36/40/44/48ch(5180〜5240MHz)、W53:52/56/60/64ch(5260〜5320MHz)、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500〜5700MHz)、W56(新電波法対応):144ch(5720MHz)【2.4GHz】1〜13ch(2412〜2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 伝送速度(Mbps)【6GHz】IEEE 802.11ax:4803 (160MHz 4×4)、IEEE 802.11a:54【5GHz】IEEE 802.11ax:4803 (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ac:3466 (160MHz 4×4)、IEEE 802.11n: 600 (40MHz 4×4)、IEEE 802.11a: 54【2.4GHz】IEEE 802.11ax: 1147 (40MHz 4×4)、IEEE 802.11n : 600 (40MHz 4×4)、IEEE 802.11g : 54、IEEE 802.11b : 11※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 伝送方法11ax/ac/n/a/g/b

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする