無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+573Mbps

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62827670 品番WEX-5400AX6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

(1)Wi-Fi 6/6ストリーム(5GHz 4803Mbps + 2.4GHz 573Mbps)対応 中継機ハイエンドモデル(2)Giga対応有線LAN 5ポート搭載、イサコンとしてWi-Fi 5対応/無線非対応 機器をWi-Fi 6無線化できる(3)Wi-Fi EasyMesh R2対応(4)WB<(><<)>ブリッジ>/EC<(><<)>イサコン(子機)> 切替スイッチ、AUTO/5G/2.4G 切替スイッチ搭載により環境に合わせて通信モードを選択可能(5)据え置きタイプ&スリム筐体なので、設置場所を自由にカスタマイズ可能

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする