無線WANルーター用 延長アンテナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62827697 品番YANT-W25
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ヤマハ製無線WANルーターを金属ケースや電波環境の悪いバックヤード等に設置した場合に使用する延長アンテナです。
延長アンテナの設置はネジ、もしくはマグネットシートで固定をします。
本製品には延長アンテナが1本しか含まれておりませんので、本製品を2つご購入されることを推奨します。
延長アンテナを1本で使用する場合は、LTEの通信速度が半分になりますのでご注意ください。

対応製品NVR700W ケーブル長(m)2.5 設置方法ねじ:可(取り付け用ネジは付属していません)、マグネットシート:可(屋内のみ) コネクタSMA-P 設置場所屋外可 防水可(SMA-Pコネクターは防水になっていません)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする