仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考製品に同梱のオムロンUPS保守サービス申込書のご返送をお願いします。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)438(W)×512(D)×43(H)mm
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0
本体質量(kg)14Kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式ラインインタラクティブ方式
コンセント出力NEMA 5-15R
入力プラグ3P(NEMA 5-15P)
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリ
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間4時間
相数入力:単相2線、出力:単相2線
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式ラックマウント型
安全規格UL1778
バックアップ時間4分
バッテリー数4個
出力容量(VA/W)最大750/680
停電切替時間10msec.以内
出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護