仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm
消費電力(W)15W/50W
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0
本体質量(kg)本体重量:11kg/梱包重量:13Kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式ラインインタラクティブ方式
コンセント出力NEMA 5-15R
入力プラグ3P(NEMA 5-15P)
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)
定格出力電圧AC90±3〜114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3〜114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3〜110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)
充電時間フル充電8時間、90%充電4時間
相数入力:単相2線、出力:単相2線
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式据置型
安全規格UL1778、VCCI クラスA
バックアップ時間4分
バッテリー数1個
出力容量(VA/W)最大750/680
停電切替時間10msec.以内
出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護