無停電電源装置 ラインインタラクティブ/750VA/680W/据置型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62827837 品番BN75T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:750VA/680W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4〜5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm 消費電力(W)15W/50W コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg)本体重量:11kg/梱包重量:13Kg 定格入力電圧(V)AC100V 運転方式ラインインタラクティブ方式 コンセント出力NEMA 5-15R 入力プラグ3P(NEMA 5-15P) 出力波形バッテリ動作時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧AC90±3〜114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3〜114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3〜110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時) 充電時間フル充電8時間、90%充電4時間 相数入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V)100V 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式据置型 安全規格UL1778、VCCI クラスA バックアップ時間4分 バッテリー数1個 出力容量(VA/W)最大750/680 停電切替時間10msec.以内 出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする