無停電電源装置 常時商用/AC100V/550VA/330W/-10〜55℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 備考保証期間3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)。遠隔監視用ネットワーク機能設定専用USB通信ケーブル付属。 注文コード62827880 品番BV55REM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は備考など2種類から選べます 他の種類を見る

無停電電源装置(UPS)、常時商用、リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)、仕様環境温度-10〜55℃まで対応、1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合、従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。
ファンレス設計なので、塵埃などによる故障のリスクを軽減。
出力容量:550VA/330W、出力コンセント数3、バックアップ切替時間:10msec.以内 、ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード、保証期間3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考保証期間3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)。遠隔監視用ネットワーク機能設定専用USB通信ケーブル付属。 外形寸法(mm)400(W)×230(D)×43(H)mm 消費電力(W)8W/23W コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg)約4.4Kg 定格入力電圧(V)AC100V 運転方式常時商用給電方式(オフライン方式) コンセント出力NEMA 5-15R 入力プラグNEMA 5-15P 出力波形バッテリ動作時:正弦波 バッテリーリチウムイオン蓄電池 定格出力電圧入力電圧スルー出力 充電時間12時間 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) バッテリー電圧(V)100V 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式ラック型 安全規格UN38.3取得 バックアップ時間8分 バッテリー数1個 出力容量(VA/W)最大550/330 停電切替時間10msec以内 出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする