無停電電源装置(ラインインタラクティブ) 750VA/680W:ラックマウント対応

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62827925 品番BN75R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年。
ラインインタラクティブ方式、出力容量:750VA/680W、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4〜5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75R、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75R規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)438(W)×512(D)×43(H)mm コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg)14Kg 定格入力電圧(V)AC100V 運転方式ラインインタラクティブ方式 コンセント出力NEMA 5-15R 入力プラグ3P(NEMA 5-15P) 出力波形バッテリ動作時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリ 定格出力電圧入力電圧スルー出力 充電時間4時間 相数入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V)100V 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式ラックマウント型 安全規格UL1778 バックアップ時間4分 バッテリー数4個 出力容量(VA/W)最大750/680 停電切替時間10msec.以内 出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする