仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BP100XS、増設用バッテリ:BUM100S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)145(W)×395(D)×224(H)mm
消費電力(W)50W/70W
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0
本体質量(kg)15.5Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA 5-15R
入力プラグ3P(NEMA 5-15P)
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーシール鉛蓄電池
定格出力電圧100V mode:AC100±3%110V mode:AC110±3%115V mode:AC115±3%120V mode:AC120±3%
充電時間8時間
相数入力:単相2線、出力:単相2線
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式据置型
安全規格UL1778、VCCIクラスA
バックアップ時間5分
バッテリー数1個
出力容量(VA/W)最大1000/700
停電切替時間無瞬断
出力周波数入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護