仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)438(W)×474(D)×87(H)mm
消費電力(W)120W/180W
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0
本体質量(kg)22Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA 5-15R
入力プラグ3P(NEMA 5-15P)
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)
定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%
充電時間8時間
相数入力:単相2線、出力:単相2線
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式ラックマウント型
安全規格UL1778
バックアップ時間7分
バッテリー数3個
出力容量(VA/W)最大1000/800
停電切替時間無瞬断
出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護