無停電電源装置(常時インバータ給電) 750VA/600W:ラックマウント対応(縦置可)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62828029 品番BU75RW
参考基準価格(税別)¥173,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

常時インバータ給電方式、出力容量:750VA/600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4〜5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、SNMP/Webカード:SC20G、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)438(W)×474(D)×87(H)mm 消費電力(W)120W/180W コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg)22Kg 定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V 運転方式常時インバータ給電方式 コンセント出力NEMA 5-15R 入力プラグ3P(NEMA 5-15P) 出力波形バッテリ動作時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah) 定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3% 充電時間8時間 相数入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V)100V 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式ラックマウント型 安全規格UL1778 バックアップ時間10分 バッテリー数3個 出力容量(VA/W)最大750/600 停電切替時間無瞬断 出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする