愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 漁業用ロープ/撚糸
ダンスーパークロスロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
62828089
品番
8.0mm×200mGG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高強度PP扁平糸を使用した水産用クロスロープです
軽量(水に浮く)でキンクしにくく扱いやすいロープです
用途
定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁・養殖・係船用など
材質
ポリプロピレン
色
GG色
長さ(m)
200
太さ(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(kg/巻)
約6.5
ひも・糸種類
ロープ
注意
※非熱処理品となります