ダンスーパークロスロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 62828116 品番 12mm×200mGG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

高強度PP扁平糸を使用した水産用クロスロープです
軽量(水に浮く)でキンクしにくく扱いやすいロープです

用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁・養殖・係船用など 材質ポリプロピレン GG色 長さ(m)200 太さ(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(kg/巻)約14.4 ひも・糸種類ロープ
注意
※非熱処理品となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする