FXXG-0008IM 8ポート 全ポート10GbE対応 アンマネージドスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62828170 品番FXXG-0008IM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

「FXXG-0008IM」は、全ポート10GbE(10ギガビットイーサネット)対応の8ポートアンマネージドスイッチです。
面倒な設定は不要で、LANケーブルを接続するだけでネットワークを10GbEの高速環境にアップグレードできます。温度連動の静音スマートダイナミックファンや両面放熱方式により、長時間運用でも安定かつ快適に使用可能です。ネットワーク機器に不慣れな方でも安心して導入できます。
スイッチングファブリック:160Gbps
MACアドレス登録数:16000個(全ポート合計)
スループット(64Bytes):100BASE-TX:各ポート 148,810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1,488,096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3,720,238 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7,440,477パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14,880,953 パケット/秒

付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式 質量(kg)約 1.73 外形寸法(mm)約 265×44×183 規格IEEE 802.3u(100BASE-TX、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5G/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、取得承認規格:VCCI Class A ポート数RJ-45ポート×8 消費電力(W)最大39 温度範囲(℃)動作時:0〜40、保管時:-40〜70 接続方式100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)※オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応 対応EAP/BPDU透過機能:対応、ループ検知/防止:対応 電源(AC V)100〜240 電源周波数(Hz)50/60 保証期間1年間 ケーブル対応ネットワーク:UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリー5e以上、5GBASE-T:カテゴリー5e以上、10GBASE-T:カテゴリー6A以上(カテゴリー6は最大55m) LEDLED:PWR/LOOP:緑点灯(電源投入時)、緑点滅(ループ検知時)、ALM:赤点灯(ファン異常/温度異常/電圧異常時)、ポート1〜8:緑点灯/点滅(2.5G/5G/10Gbps)、オレンジ点灯/点滅(100M/1000Mbps) 電源供給方式電源内蔵 ファン冷却:静音スマートファン×1 ジャンボフレーム最大12KBytes スイッチング方式パケットバッファ:1.5MBytes RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)25℃:688373、40℃:349932 湿度範囲(%)動作時:10〜90(結露なきこと)、保管時:5〜90(結露なきこと)
注意
※オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応
※Loop Detection Frameによる検出
※常時有効

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする