圧縮パッキングキューブ 圧縮ポーチ トラベルポーチ 衣類仕分け 2気室 撥水 CORDURA YKKファスナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62828188 品番BMA-TRCS01XSBK
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

旅行・出張時の荷物をコンパクトに!ファスナーを閉めるだけで、かさばる衣類をまとめて圧縮できるパッキングキューブです。収納部が2つに分かれているため清潔な服と汚れた服など別々にしたいものを分けて収納可能。スーツケースやバックパック内をスッキリ整理できます。

用途
ファスナーを閉めるだけで、かさばる衣類をまとめて圧縮できるパッキングキューブです。
収納部が2つに分かれているため、清潔な服と汚れた服など別々にしたいものを分けて収納が可能です。
気室を分ける仕切りはマチ付きで、片側だけに荷物を入れる際も隙間を作らず荷物を入れることができます。
圧縮することで衣類のスペースがコンパクトになり、スーツケースやバックパック内をスッキリ整理できます。
下着や靴下などの小物類をまとめて整理できるXSサイズです。 ※最大容量:約7L
クローゼットで使用頻度の低い衣類や、衣替えの際にしばらく使用しない衣類などの収納にも便利です。
持ち運びに便利なハンドルがついています。
高い耐摩耗性と耐久性を持つCORDURA re/CORファブリックを採用しています。
※CORDURA re/CORは、Invista Textiles U.K Ltd.の商標です。
バッグ表面には、汚れにくく撥水性に優れるテフロンコート加工を施しています。
ケース片面にシースルー窓を採用。ファスナーを開けずに中の荷物を確認できます。
収納物を出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
YKK製のかばん向けファスナーを使用しています。
※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。
その他テフロンコート加工(表生地) 材質ポリエステル ブラック 質量(g)170 容量(L)7(拡張時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×270 ※拡張時(ハンドル含まず) 気室数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする