ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
97ハリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62828606
品番
97HR-4-10
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ビル建設工事・橋梁・ダム・土木建設工事・塗装工事・造船所などにおいての各種高所作業現場での安全帯取り付け用。
用途
高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱および手すりとして
仕様
97HR-4+水平親綱10m
質量(kg)
約3.4
長さ(m)
水平親綱:10