PM-A25AFLGFOST iPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 Gorilla(R) 超感度 簡単貼り付けツール付 エレコム 62828608

PM-A25AFLGFOST iPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 Gorilla(R) 超感度 簡単貼り付けツール付 エレコム 62828608
PM-A25AFLGFOST iPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 Gorilla(R) 超感度 簡単貼り付けツール付 エレコム 62828608
PM-A25AFLGFOST iPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 Gorilla(R) 超感度 簡単貼り付けツール付 エレコム 62828608
PM-A25AFLGFOST iPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 Gorilla(R) 超感度 簡単貼り付けツール付 エレコム 62828608
PM-A25AFLGFOST iPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 Gorilla(R) 超感度 簡単貼り付けツール付 エレコム 62828608
PM-A25AFLGFOST iPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 Gorilla(R) 超感度 簡単貼り付けツール付 エレコム 62828608
PM-A25AFLGFOST iPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 Gorilla(R) 超感度 簡単貼り付けツール付 エレコム 62828608
PM-A25AFLGFOST iPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 Gorilla(R) 超感度 簡単貼り付けツール付 エレコム 62828608
PM-A25AFLGFOST iPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 Gorilla(R) 超感度 簡単貼り付けツール付 エレコム 62828608
PM-A25AFLGFOST iPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 Gorilla(R) 超感度 簡単貼り付けツール付 エレコム 62828608
PM-A25AFLGFOST iPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 Gorilla(R) 超感度 簡単貼り付けツール付 エレコム 62828608
PM-A25AFLGFOST iPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 Gorilla(R) 超感度 簡単貼り付けツール付 エレコム 62828608
PM-A25AFLGFOST iPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 Gorilla(R) 超感度 簡単貼り付けツール付 エレコム 62828608

iPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 Gorilla(R) 超感度 簡単貼り付けツール付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62828608品番PM-A25AFLGFOST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Gorilla(R)ガラスを採用し3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、極薄・高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。端末に被せて、テープを引くだけ、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。

用途
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Gorilla(R)ガラスを採用し3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ極薄タイプの画面保護ガラスフィルムです。
ガラスフィルムを衝撃から守るPET素材のフレームが付いており、四つ角が割れない安心設計です。
ガラスフィルム交換365日保証サービス付き製品です。
本製品をご使用の際に、フィルムの角が「欠けた」、「ヒビが入った」、「割れた」場合、ご購入より1年以内に申請いただくことで、フィルムの交換が1回可能になるサービスです。
※詳しくは、パッケージに記載のQR、もしくはこちらにてご確認ください。
※ガラスフィルム交換365日保証サービスには、フィルム本体、購入日が確認できる証明書(レシートなど)が必要です。
極薄ガラス厚約0.15mmで超感度を実現。端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。
従来のガラスフィルムの丈夫さを損ねずに、約0.15mmの極薄ガラスを採用することで、従来よりも高いタッチ感度を実現しました。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
端末に被せて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(フレーム付き、Gorilla(R)ガラス0.15mmタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PETブラック対応機種iPhone 17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする