ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
97ハリップ(ロープ付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62828615
品番
97HR-4-20
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
手張り専用 手軽に張れます。
仕様
本体+台付けロープ 直径16mm×長さ1m+FS-90フック
質量(kg)
約5.0
長さ(m)
親綱:20
ロープ径(Φmm)
16