ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
胴ベルト型巻取り式
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62828859
品番
TBL-AR-RN-590-BP
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
建設工事・塗装工事などの高所作業に用いる胴ベルト型墜落制止用器具で、労働安全衛生法第42条の規定に基づく「墜落制止用器具の規格」に合わせて製造したものです。
用途
建設、塗装工事、鉱山、工場、造船、橋梁、土木作業、その他高さ2m以上の一般高所作業の際に
質量(g)
908
タイプ
胴ベルト型用
落下距離(m)
3.3(ランヤード長さ1.7の場合)
製品サイズ(mm)
670×56×109
有効長(m)
1.4
最大使用質量(kg)
100
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種(4KN)
商品タイプ
シングル
自由落下距離(m)
1.8(最大)