ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 取付器具 墜落制止用
ベルト型2丁ノビロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62828868
品番
TBL-AT-NV5991-BL-N
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途
フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。
長さ(mm)
収縮時800〜伸長時1050
質量(g)
900
タイプ
胴ベルト型用
径(Φmm)
32
フック口開き(mm)
50(構造物側)
フック
スチール
商品タイプ
シングル
注意
※装備体重100kgまでの方用です。