ベルト型2丁ノビロン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62828886 品番TBL-AT-NV5991-SL-N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。

用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。 長さ(mm)収縮時800〜伸長時1050 質量(g)900 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)32 フック口開き(mm)50(構造物側) フックスチール 商品タイプシングル
注意
※装備体重100kgまでの方用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする