ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ベルト・ベルトサポーター
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具用胴ベルト
胴ベルト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62828956
品番
TUB-NS5N-迷彩AG-M
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
安全帯用の胴ベルトです。
色
迷彩深緑
サイズ
M
バックル
スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200