iPhone17 ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 磁気吸着対応メタルステッカー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62828967 品番 PM-A25AD3OFCCH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、超耐衝撃性ハイブリッドケースです。

用途
側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、超耐衝撃性ハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1 材質ケース本体:ポリカーボネート・D3O(R)衝撃保護素材、メタルステッカー:鉄 チャコールグレー 対応機種iPhone 17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする