胴ベルト

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62828999 品番 TUB-NS5N-迷彩ZG-M
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

安全帯用の胴ベルトです。

迷彩黄土 サイズM バックルスライドバックル 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする