正面

- ネピアソフトパックティシュ 王子ネピア 62829158 - ネピアソフトパックティシュ 王子ネピア 62829158

ネピアソフトパックティシュ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(200組×5個) 注文コード62829158 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

持ち運びに便利かつ、収納スペースの削減が可能なコンパクトサイズ
フレッシュパルプ100%、FSC認証紙採用
使用後のフィルムパッケージはプラスチックゴミとしてコンパクトに廃棄できます。
取り出し口は、つまんで簡単に開封できます。
たっぷり使える200組5コパック

シリーズネピア 箱入数5 FSC認証認定 FSC認証番号SGSHK-COC-004078

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
仕事中
株式会社近計システム 様 (製造業)

会社で使用するためゴミが出ないこのタイプへ変更しました。
エコで、枚数も200組なのでコスパも良いです。ネピアですので品質もしっかりしていますのでリピート確定です。

対象商品:
62829158
2025-09-18
用途:
職場用
教育・研究機関

箱ティッシュはゴミが嵩む為、こちらの商品は大変気に入っている。ティッシュの大きさが若干小さいのも良い。

2人が参考にしています
2025-12-05
用途:
教務補助職員用に事務室で使用予定
教育・研究機関

従来使っていたソフトパッケージのティッシュと比べて一回りサイズが小さい
ようですが、使い勝手は良さそうなので問題ありません。
王子ネピアというブランドも安心です!

2025-07-29
用途:
店内のお客様用。

今までは箱があって当たり前でしたが慣れると箱無しでも気にならず、しかもビニールなので、お客様がドリンクをこぼしても中まで浸み込まないので良い。

2025-08-17
用途:
うちで
Les amis du Kinki 様 (サービス業)

使いやすく、お得だと思います。素材もまあまあいいです。

対象商品:
62829158
2025-11-12
用途:
事務作業時の日用品として
その他業種

コンパクトなサイズで重宝しています。
使用感もいいです。

2025-10-31
用途:
ネピアソフトバンクティッシュ
有限会社 あたご自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

粗品に使う予定です
毎日使うものがいいと思いますので

対象商品:
62829158
2025-02-02
用途:
拭き取りなど

ソフトパックで200組というところにばかり気を取られていて、コンパクトタイプという説明を見落としてました。
シートサイズは190mm×174mmと、一般的なボックスタイプのザッと3分の2程度の大きさです。
紙質はボソボソせず、しっかりしています。このサイズに慣れたら、メインで使いたいと思います。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする