※サンプル画像です。
シリコンパワー(Silicon Power)
シリコンパワー(Silicon Power)の PCパーツ
シリコンパワー(Silicon Power)の メモリ
デスクトップ用DRAM DDR4 2400
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
メモリー容量
16GB
注文コード
62829193
品番
SP016GBLFU240B02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
この商品は
メモリー容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
メモリーインターフェイス
UDIMM
規格
DDR4 SDRAM
SPD
対応
ピン数(ピン)
288
電圧(V)
1.2
メモリー容量
16GB
形状
288Pin UDIMM non-ECC
CASレイテンシー
CL17
保証期間
無期限保証
メモリークロック
2400
準拠規格
JEDEC
注意
※画像は参考画像となります。