※サンプル画像です。

ノートPC用 DRAM DDR4 2400

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 メモリー容量4GB×2 注文コード62829306 品番SP008GBSFU240N22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はメモリー容量など7種類から選べます 他の種類を見る

JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済

形状260Pin SODIMM non-ECC 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 準拠規格JEDEC メモリー容量4GB×2 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)260 メモリークロック2400 CASレイテンシーCL17 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
注意
※画像は参考画像となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする