M型ホースセット GM・FS用ホースセットシリーズ 工進 62829629 M型ホースセット GM・FS用ホースセットシリーズ 工進 62829629

GM・FS用ホースセットシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ノズルストップ機能 無し 注文コード62829629 品番M型ホースセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合機種・ノズルなど7種類から選べます 他の種類を見る

チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。

用途油・海水の移送時に 吸入口径(Φmm)20 ホース長さ(m)吸入2・吐出2 ノズルストップ機能 無し 寸法(mm×m)吸入ホース:耐油ホース25×2(両端金具付)、吐出ホース:耐油ホース20×2(両端金具付) ストレーナー60メッシュ ポリエチレン 吐出口径(mm)20
注意
※機種・サイズ・ノズルタイプ等をよくご確認の上お買い求め下さい。
※ホースの延長対応はできません。

商品説明動画

KOSHIN 水中ポンプ_YKシリーズ
KOSHIN 水害対策でも使える工進の水中ポンプ!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする