PA-021 ポンプ用吸入ストレーナーシリーズ 工進 62829647 PA-021 ポンプ用吸入ストレーナーシリーズ 工進 62829647 PA-021 ポンプ用吸入ストレーナーシリーズ 工進 62829647

ポンプ用吸入ストレーナーシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種KH-25、KM-25S、SE-25FH、SEM-25FGM、SEV-25F、SEV-25FG、SEV-25FZ、SEV-25FZR、SEV-25L、SU-25Vなど 注文コード62829647 品番PA-021
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は適合機種など6種類から選べます 他の種類を見る

エンジンポンプ用吸入ストレーナーエンジンポンプ使用時に必須の異物混入防止機能機種

内径(Φmm)25 部品番号0119619 用途エンジンポンプ使用時の異物混入防止に 仕様黒色仕様 適合エンジンポンプ 適合機種KH-25、KM-25S、SE-25FH、SEM-25FGM、SEV-25F、SEV-25FG、SEV-25FZ、SEV-25FZR、SEV-25L、SU-25Vなど 材質/仕上プラスチック アズワン品番64-6358-74
注意
※機種サイズをよくご確認のうえ、お買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする