PA-023 ポンプ用吸入ストレーナーシリーズ 工進 62829665 PA-023 ポンプ用吸入ストレーナーシリーズ 工進 62829665 PA-023 ポンプ用吸入ストレーナーシリーズ 工進 62829665

ポンプ用吸入ストレーナーシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEH-50P、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEV-50X、SU-50Vなど 注文コード62829665 品番PA-023
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は適合機種など6種類から選べます 他の種類を見る

エンジンポンプ用吸入ストレーナーエンジンポンプ使用時に必須の異物混入防止機能機種

内径(Φmm)50 部品番号0119621 用途エンジンポンプ使用時の異物混入防止に 仕様黒色仕様 適合エンジンポンプ 適合機種KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEH-50P、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEV-50X、SU-50Vなど 材質/仕上プラスチック アズワン品番64-6358-76
注意
※機種サイズをよくご確認のうえ、お買い求め下さい。
※同一商品でも販売時期や対応機種により部品番号(品番)が異なる場合がございます。
※部品番号の下二桁が異なる商品は同一商品となります。(例.99999901と99999902は同一商品となります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする