工進
工進の ポンプ用部品・アクセサリー
工進の ポンプ用部品
ポンプ用ホースジョイントシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62829683
品番
PA-033
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ポンプ用プラ製ホースジョイントホースを繋いで長くしたい時に便利機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
適合機種
SEV-40Xなど
材質/仕上
プラスチック
仕様
パッキン付き
内径(Φmm)
40(38)(1 1/2”)
用途
ホース同士を繋ぎたい時に
アズワン品番
64-6358-79
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。