工進
工進の ポンプ用部品・アクセサリー
工進の ポンプ用部品
ポンプ用ホースジョイントシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62829699
品番
PA-034
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ポンプ用プラ製ホースジョイントホースを繋いで長くしたい時に便利機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
適合機種
SEV-50Xなど
材質/仕上
プラスチック
仕様
パッキン付き
内径(Φmm)
50(2”)
用途
ホース同士を繋ぎたい時に
アズワン品番
64-6358-80
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。