PA-041 ポンプ用タケノコシリーズ 工進 62829708 PA-041 ポンプ用タケノコシリーズ 工進 62829708 PA-041 ポンプ用タケノコシリーズ 工進 62829708

ポンプ用タケノコシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62829708 品番 PA-041
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ポンプ用プラ製タケノコポンプ本体に接続するタケノコです機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

用途ホースを固定したい時に 仕様オスネジ仕様 適合機種GC-20など 材質/仕上プラスチック 内径(Φmm)20(19)(G3/4”) アズワン品番64-6358-81
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする