工進
工進の ポンプ用部品・アクセサリー
工進の ポンプ用部品
ポンプ用タケノコシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62829735
品番
PA-044
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ポンプ用プラ製タケノコポンプ本体に接続するタケノコです機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途
ホースを固定したい時に
仕様
オスネジ仕様
適合機種
PZ-650など
材質/仕上
プラスチック
内径(Φmm)
50(G2”)
アズワン品番
64-6358-84
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。