工進
工進の ポンプ用部品・アクセサリー
工進の ポンプ用部品
ポンプ用ホースバンドシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62829744
品番
PA-051
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプ用ステンレス製ホースバンドホースの固定に使用します機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
適合機種
SEV-25Lなど
材質/仕上
ステンレス
仕様
平バンド仕様
外径(Φmm)
8〜20(1/4”〜3/4”)
用途
ホースを固定したい時に
アズワン品番
64-6358-85
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。