PA-054 ポンプ用ホースバンドシリーズ 工進 62829769 PA-054 ポンプ用ホースバンドシリーズ 工進 62829769 PA-054 ポンプ用ホースバンドシリーズ 工進 62829769

ポンプ用ホースバンドシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62829769 品番PA-054
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ポンプ用ステンレス製ホースバンドホースの固定に使用します機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

適合機種SEV-25Lなど 材質/仕上ステンレス 仕様平バンド仕様 外径(Φmm)20〜44(3/4”〜1 3/4”) 用途ホースを固定したい時に アズワン品番64-6358-88
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする