PA-071 ポンプ用鉄製異径ソケットシリーズ 工進 62829796 PA-071 ポンプ用鉄製異径ソケットシリーズ 工進 62829796 PA-071 ポンプ用鉄製異径ソケットシリーズ 工進 62829796

ポンプ用鉄製異径ソケットシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種SEV-40Xなど 注文コード62829796 品番PA-071
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は適合機種など6種類から選べます 他の種類を見る

ポンプ用鉄製異径ソケットポンプの口径を変えたい時に鉄製ニップルと組み合わせて使用します機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

用途ポンプの口径を変えたい時に 仕様両端メスネジ仕様 適合機種SEV-40Xなど 材質/仕上 ホース口径(Φmm)25(G1 1/2”×G1”) アズワン品番64-6358-92 ねじ径(Φmm)40(38)
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする