工進
工進の ポンプ用部品・アクセサリー
工進の ポンプ用部品
ポンプ用鉄製異径ソケットシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
SEV-50Xなど
注文コード
62829805
品番
PA-073
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプ用鉄製異径ソケットポンプの口径を変えたい時に鉄製ニップルと組み合わせて使用します機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途
ポンプの口径を変えたい時に
仕様
両端メスネジ仕様
適合機種
SEV-50Xなど
材質/仕上
鉄
ホース口径(Φmm)
25(G2”×G1”)
アズワン品番
64-6358-94
ねじ径(Φmm)
50
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。